曜日別特売

薄形フライスチャック4爪タイプ

薄形フライスチャック4爪タイプ - VERTEX(バーテックス)
内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
把握範囲(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89778683VMJ616521514418252613040185796394M10(外径)4~128
(内径)55~128
13.5
237,000
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
89778692VMJ8200250174182528160552065108434M12(外径)5~162
(内径)62~162
21.5
278,000
259,800
285,780(税込)
翌々日出荷
89778701VMJ10250310218183032200702272122504M14(外径)6~200
(内径)72~200
36.1
376,000
359,800
395,780(税込)
翌々日出荷
89778717VMJ123103802742235402601002585141564M16(外径)10~265
(内径)90~265
61.7
523,000
479,800
527,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクロールチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/048/
2022-09-30

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする