曜日別特売

精密バイス

精密バイス - VERTEX(バーテックス)精密バイス - VERTEX(バーテックス)精密バイス - VERTEX(バーテックス)
硬度HRC54±2平行度(mm)0.005/100以内直角度(mm)0.005/100以内内容量1台
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法G(mm)
寸法D(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89780731VMV15SK2100364040200.9
20,100
19,980
21,978(税込)
当日出荷
89780774VMV35SK22308885125457
59,500
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
89780783VMV40SK22359885130458.9
64,500
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
89780792VMV50SK22871251001505015.5
105,500
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
89780801VMV60S50C3301501002005021.4
132,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
89780844VDV20SK2154475360242.1
39,500
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
89780853VDV25SK2175625976293.3
43,000
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
89780862VDV30SK2180726971294.8
51,000
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
89780871VDV35SK22508873121388.4
70,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
89780887VDV40SK22509873121389.1
82,500
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
89780896V-VE20SK290605030252
52,500
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
89780905V-VE25SK2160706280304.7
64,500
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
89780914V-VE30SK2175736595325.4
75,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
89780747VMV20SK2150475770292
19,000
取扱い終了
代替品有
89780756VMV25SK2170626284343.3
25,000
取扱い終了
代替品有
89780765VMV30SK2190726698344.5
29,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89780747VMV2020362256VMV20VMV20 精密バイス(浮き上がり防止構造タイプ) VERTEX(バーテックス) 20362256精密バイス(浮き上がり防止構造タイプ)VERTEX(バーテックス)1個
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました
89780756VMV2520362265VMV25VMV25 精密バイス(浮き上がり防止構造タイプ) VERTEX(バーテックス) 20362265精密バイス(浮き上がり防止構造タイプ)VERTEX(バーテックス)1個
24,980
税込27,478
注文コードが変更になりました
89780765VMV3020362274VMV30VMV30 精密バイス(浮き上がり防止構造タイプ) VERTEX(バーテックス) 20362274精密バイス(浮き上がり防止構造タイプ)VERTEX(バーテックス)1個
28,980
税込31,878
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする