VERTEX(バーテックス)
ユニバーサルアングルチャック
仕様
スクロールチャック/硬爪タイプ、副尺最小目盛/3分、旋回角精度/3分以内、傾斜角精度/5分以内
材質
(本体)SK2、(チャック)ミーハナイト鋳鉄
質量(kg)
14
寸法A(mm)
180
寸法F(mm)
16
寸法D(mm)
112
寸法E(mm)
77
寸法B(mm)
110
寸法C(mm)
181
把握範囲(mm)
外径/Φ3~Φ90、内径/Φ32~Φ84
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89781011
VUA100J
¥
275,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください