VERTEX(バーテックス)
エンドミルスタンドケース
材質
ABS樹脂
質量(kg)
0.4
寸法A(mm)
207
寸法B(mm)
83
寸法C(mm)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89783662
VMS2
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください