曜日別特売

3爪スクロールチャック 生爪・硬爪兼用タイプ

3爪スクロールチャック 生爪・硬爪兼用タイプ - 億川鉄工所
内容量1台
全6種類を絞り込む
寸法D(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法(inch)
外径(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
最高回転数(min-1[r.p.m])
把握範囲(mm)
質量(kg)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89785726SK-6H6167671301474000外径/43~160、内径/55~1509455.5背面/3M10、前面/M10×70
95,000
82,980
91,278(税込)
翌々日出荷
89785735SK-7H719276.51551723500外径/8~180、内径/62~17013.8585.5背面/3M10、前面/M10×80
112,000
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
89785744SK-8H820076.51601763200外径/8~190、内径/68~18015.5585.5背面/3M10、前面/M10×80
138,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
89785753SK-9H9232841902102900外径/11~220、内径/70~21022706背面/3M12、前面/M12×90
143,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
89785762SK-10H10273872302502500外径/12~260、内径/80~25029.7898背面/3M12、前面/M12×90
196,000
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
89785771SK-12H12310962602852200外径/15~300、内径/90~29043.51057背面/3M12、前面/M12×110
275,000
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする