抵抗器ユニット

抵抗器ユニット - 三菱電機
内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
質量(kg)
抵抗値(Ω)
許容電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47847606FR-BR-15K20015(放電抵抗器合成)8(連続)990
162,400
80,980
89,078(税込)
121日以内出荷
返品不可
47847615FR-BR-30K20030(放電抵抗器合成)4(連続)1990
172,600
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
47847624FR-BR-55K20070(放電抵抗器合成)2(連続)3910
225,400
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
47847782FR-BR-H15K40015(放電抵抗器合成)32(連続)990
90,200
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
47847791FR-BR-H30K40030(放電抵抗器合成)16(連続)1990
180,400
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
47847807FR-BR-H55K40070(放電抵抗器合成)8(連続)3910
270,600
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする