曜日別特売

ベニカマイルドスプレー

ベニカマイルドスプレー - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)
(12件のレビュー)

食品から作られた野菜や花に安心して使える自然派志向の殺虫殺菌剤。
有効成分が害虫やうどんこ病菌を包み込んで退治。
臭いがなく、野菜類には収穫前日まで、使用回数制限なしで使える。

用途食品成分使用・あらゆる野菜類に使える。成分還元澱粉糖化物0.60%農林水産省登録第(号)22160毒劇区分普通物
注意
※本剤は農薬ですので使用上の注意事項をよく読んでご使用下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51178094-1本(1000mL)
900
取扱い終了
88379907-1本(420mL)
810
取扱い終了
88379085-1本(1000mL)
1,150
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51178094
2022-11-14
用途: 野菜の病気や害虫対策
酒井工房

野菜の病気や害虫対策にはこれだけで効果があると聞いて使用。確かにうどん粉病や害虫が減少したと思う。人体にも安心できるというので満足している。

対象商品 : 51178094
2022-04-22
用途: スナップエンドウのうどん粉病に使っています。
サービス業

そのままスプレーするだけなので作業が簡単です。うどん粉病が気になるときに早めに使うようにしています。使用回数に制限がないのもいいですね。

対象商品 : 88379907
2021-07-21
用途: 葉野菜の虫除け
TSUKIJI建設業・工事業

オーガニックなので野菜類の虫除けに使いました。思ったよりも効果が有りました。大葉に虫が付くのがなくなりました。早くこれを使えば良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 88379085
2021-05-28
用途: 家庭菜園
サービス業

安心・安全そうなので購入。是非、洗剤みたいに詰替えで安く購入出来れば有難いです。

対象商品 : 51178094
2021-02-14
用途: 家庭園芸作業
その他業種

庭木の梅にアブラムシが湧いて、一度枯れかけたのですが、ベニガスプレーのお陰で、今年は例年より花が多く咲くようになりました。天然素材ですので、収穫の梅を梅干しで頂くのが待ち遠しいです。
いつもと迅速に対応していただきありがとうございます。

対象商品 : 51178094
2021-02-12
用途: 野菜の消毒用

食品成分の殺菌剤で、安全性が高い利点があるのに殺菌作用が高いと思います。収穫前まで散布できるようです。

対象商品 : 51178094
2020-07-14
用途: 家庭菜園
教育・研究機関

まだ使い始めたばかりですが、とうもろこしには早速効き目があったように感じます。オーガニックなので安心して使えるところがいいです。

2020-06-04
用途: ベランダのハーブに
その他業種

ベランダのハーブや花の苗に、複数回、予防的に使用しました。今のところ害虫の被害は最小限です。他の農薬と成分が重ならず、回数制限もないので手軽に使え、香りも柔らかいので使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする