曜日別特売

アースチェック液

アースチェック液 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)アースチェック液 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)
(6件のレビュー)

土の状態や土づくりの際の酸度チェックはもちろん、植物の健康管理の目安に簡単な方法で土壌酸度(pH)が測定できます。

用途一目でわかる酸度pH測定液・約45回分。成分アルコール類容量(mL)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×42×100内容量1本(5mL)
注意
※本剤は農薬ですので使用上の注意事項をよく読んでご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88379164-
660
639
703(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-10
用途: 畑の土の酸度測定
eh+住宅設計室建設業・工事業

中途半端な酸度計より断然良いと思います。ただ、水の上澄みを使用するのですが、一昼夜くらいでは水が透明に近くならないので、数か所測定しようと思うと困ります。
土の質にもよるのでしょうが、一昼夜置いた後キッチンペーパーでこしてみましたが、茶色(黄色味)が抜けず、判定に少し迷います。水に直接色を付ける判定方法ではない方が良いように思いました。

2025-09-25
用途: 土壌PH測定

庭木が育たないのでPHを計測してみた。
土に水を入れ上澄みに楽剤を入れて測定するのだけど、上澄みを採るスポイトみたいなものを付属してもらえたら嬉しい。

対象商品 : 88379164
2021-09-10
用途: 家庭菜園

家庭菜園に使いました。安心して使えます。次も買います。

対象商品 : 88379164
2020-05-18
用途: 農作業
その他業種

畑の酸度測定に使用したが、簡単で価格が安く満足の結果が出た。

対象商品 : 88379164
2018-01-22
用途: 家庭菜園の土壌チェック

同じ土を数回測定してバラツキが出ないか確認してみました。安定した結果を得られたので、今後も愛用したいと考えています。

1が参考にしています
対象商品 : 88379164
2016-05-09
用途: 植栽を植える際に各エリアと深さにある土のチェック

初めて使いましたが、比較的はっきり区別できたので、買ってよかったです。手軽にできる点が一番よかったですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

展着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする