KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)
アリアトールエアゾール
アリなど不快な害虫を2つの成分で速効退治する、天然成分配合のエアゾール。
使いやすい低臭タイプ。
芝生・庭木でも使える。
用途
アリなど不快な害虫を2つの成分で速効退治!
成分
ピレトリン(天然除虫菊抽出成分)・ペルメトリン
容量(mL)
480
備考
生活害虫防除剤協議会登録
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
76×64×229
剤形
エアゾル
内容量
1本(480mL)
注意
※使用に際しては必ず商品の説明をよく読んで記載内容に従ってお使い下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88379225
-
¥
900
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください