曜日別特売

GFオルトラン水和剤

GFオルトラン水和剤 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)GFオルトラン水和剤 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)
(3件のレビュー)

花き類・観葉植物やさまざまな野菜に。計量の手間がいらない、便利な分包タイプ。

用途広範囲の害虫に効果が持続。成分アセフェート農林水産省登録第(号)21819毒劇区分普通物剤形水和剤
注意
※本剤は農薬ですので使用上の注意事項をよく読んでご使用下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88379392-1箱(1g×10袋)1080×30×112
1,050
949
1,044(税込)
当日出荷
88379401-1箱(5g×8袋)4090×40×120
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88379392
2023-02-04
用途: 生垣レッドロビンのアブラムシ対策
サービス業

毎年5月頃より適時使用、特に梅雨明け7月頃の新芽にはアリの動向に注意してアブラムシ対策に使用している。

1が参考にしています
対象商品 : 88379401
2021-09-08
用途: 野菜等の害虫駆除
その他業種

今回初めてモノタロウ様より購入。効能については他店で購入し使用していたので問題なし。気になったのが、受取商品の使用期限です。丁度1年しかありません。他の薬剤からの感覚として2年以上を想定していました。

対象商品 : 88379401
2020-05-31
用途: 庭木の害虫駆除
農・林・水産業

毎年5月から六月頃に庭木に発生する害虫駆除に利用しています。
大変効果があり、満足しています。五g毎の小袋に分かれているため
使い勝手が良いです。気に入っております。効き目が非常に良いです。
又、利用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする