曜日別特売

スミソン乳剤

スミソン乳剤 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)スミソン乳剤 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)
(20件のレビュー)

スミチオンとマラソンの混合殺虫剤で、安定した効果を発揮。

用途スミチオンとマラソンの混合剤。成分マラソン・MEP希釈倍率1000~2000倍農林水産省登録第(号)6829毒劇区分普通物剤形乳剤
注意
※本剤は農薬ですので使用上の注意事項をよく読んでご使用下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88379584-1本(100mL)10045×45×120
オープン
799
879(税込)
当日出荷
88379593-1本(300mL)30065×65×162
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88379584
2025-08-06
用途: きゅうり、ナスの害虫予防に使っています。
その他業種

虫食いがなくなり収穫が増えたように思います。コスパもいいと思います、

2025-06-02
用途: 果樹新葉のアブラムシ駆除。
その他業種

価格は他社ホームセンターと変わらない。殺虫効果は期待通りよく効果がある。

2025-06-01
用途: 家庭菜園の草花の害虫駆除
合同会社本間不動産業

従来はホームセンターや園芸店で購入していたが、モノタロウさんでの他の買い物と一緒に購入できて、大変便利です。

2025-01-08
用途: 庭木の消毒
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで庭木の消毒には、オルトランを使用していましたが、スミソンの方が若干安価なので、今回購入してみました。効果も問題無しです。スミソンは野菜に使用できないみたいなので、容器がオルトランと少し似ているので、気をつけないとね。

対象商品 : 88379584
2023-05-31
用途: 消毒に
建設業・工事業

定期的に草木や野菜苗等に消毒をするので、スミソンをチョイス。
混合消毒液なので良く使用している。

対象商品 : 88379584
2022-04-16
用途: 園芸防虫

昔から家庭園芸用にスミチオン乳剤を愛用していましたが、そろそろ無くなるので今回はこの「スミチオンとマラソンの混合殺虫剤」を購入しました。
アブラムシ・ハムシ等の防虫に効果あると期待しています。

2が参考にしています
対象商品 : 88379593
2020-04-16
用途: 自宅樹木の害虫予防

いつも、展着材を混ぜて樹木に2回/年程度散布しています。今回はセールで安価に購入出来たのでわざわざホームセンターに出掛けずに済んでよかったです。
 効果は、イラガ、アメリカシロヒトリ等に有効で、結構満足出来るものとなっています。

対象商品 : 88379584
2021-05-10
用途: 庭木等のアブラムシ対策で使用
教育・研究機関

此方は、スミチオン・マラソン両薬剤の利点を生かし混合した殺虫剤です。これ1本で済みますので大変便利です。野菜に使用出来ればと思いますが、使用できないようです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする