ターンアウト液剤

ターンアウト液剤 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)
(1件のレビュー)

ススキ、ササ、スギナ、セイタカアワダチソウなどしつこい大型雑草も退治。成分は土に落ちるとすぐ不活性化されます。
2~14日で効果が発現します。

用途ススキ・ササ・スギナの根まで枯らす。剤形液剤(原液)適合場所空き地、駐車場、墓地、公園・運動場、家周り適合雑草アカザ、シロザ、ヤエムグラ、ナズナ、カヤツリグサ、オナモミ、ヤハズソウ、ミソソバ、シロツメクサ、カタバミ、からすのえんどう、ブタクサ、ヨモギ、ヒメジョオン、セイヨウタンポポ、ギシギシ、セイタカアワダチソウ、ドクダミ、ツユクサ、オオバコ、ヒメオドリコソウ、ミドリハコベ、スベリヒユ、オオブタクサ、オオイヌノフグリ、イヌビエ、エノコログサ、オヒシバ、カゼグサ、カモガヤ、ササ、ススキ、スズメノカタビラ、スズメノテッポウ、スズメノヒエ、竹、チガヤ、ニワホコリ、メヒシバ、ヨシ、スギナ成分グリホサートイソプロピルアミン塩容量(mL)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×66×152散布面積(m2)300~600適合作物樹木等 林木農林水産省登録第(号)20161毒劇区分普通物農耕地/非農耕地非農耕地用内容量1本(300mL)
注意
※緑地管理用
※本剤は農薬ですので使用上の注意事項をよく読んでご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88379627-
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88379627
2016-07-28
用途: 空き地などの除草に使用

かなり効果がありますが、空き地でススキなどがある場合は、2:25程度で希釈しないと効かない。
好条件では、1:50で希釈しても効果を見ることができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする