サンケイ デナポン5%ベイト

サンケイ デナポン5%ベイト - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)サンケイ デナポン5%ベイト - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)サンケイ デナポン5%ベイト - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)
(16件のレビュー)

ダンゴムシ・ネキリムシ・ヨトウムシなどの誘引殺虫剤。まくだけで食べさせて退治。

用途ダンゴムシ・ネキリムシ退治に。成分NAC農林水産省登録第(号)12880毒劇区分普通物
注意
※本剤は農薬ですので使用上の注意事項をよく読んでご使用下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88379681-1本(300g)30073×73×172
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
88379672-1本(150g)15060×60×131
650
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-08
用途: 家の周り及び花壇のダンゴムシ退治
サービス業

ダンゴムシ対策ができず今回サンケイデナポン5%ベイトを使用した所相当のダンゴムシを、退治出来ました。ものすごい効き目です。これからは、迷わずこの薬を購入します。

対象商品 : 88379681
2023-05-24
用途: ダンゴムシの駆除
運輸・通信業

商品の説明にもある通り、平べったく撒くのではなく、小さな山を一定の距離で置いておけば確実です。

1が参考にしています
対象商品 : 88379681
2022-08-21
用途: 家の周りの植木周辺、草花の周辺等、ダンゴムシの駆除用として。

年、2回は購入、継続して活用しております。
抜群の効き目です。

対象商品 : 88379681
2022-07-03
用途: 野菜の種まきや苗の植付け時に使用
建設業・工事業

特に野菜の芽が出た時のダンゴムシなどの食害の防止に役立っている

対象商品 : 88379681
2022-05-07
用途: 苺のプランターに散布
不動産業

苺のプランターからいなくなりました。効果抜群です。

対象商品 : 88379681
2021-05-22
用途: ダンゴムシ退治
不動産業

発芽した苗や移植した苗がよく食われていたが被害が減った。死んだダンゴムシが沢山転がっているので効果が確認できる。

対象商品 : 88379672
2020-07-23
用途: 庭のダンゴムシに
製造業

ものすごい効き目です。
相当な数のダンゴムシが、一日にしてほぼ全滅しました。
雨が降っても翌日も効いていた感じがします。
これからは、迷わずコレです。

3が参考にしています
対象商品 : 88379681
2020-08-08
用途: ダンゴムシの駆除
不動産業

草むらにダンゴムシがたくさんいましたが殆どのダンゴムシを
駆除できよかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする