バロックロフロアブル

バロックロフロアブル - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)バロックロフロアブル - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)
(3件のレビュー)

野菜や果樹、樹木類、花き類につくハダニの卵、幼若虫を退治。

用途野菜のダニ退治に。成分エトキサゾール容量(mL)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×42×100農林水産省登録第(号)19962毒劇区分普通物内容量1本(20mL)
注意
※本剤は農薬ですので使用上の注意事項をよく読んでご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88379803-
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88379803
2022-07-20
用途: 家庭内個人使用
卸売・小売業

ハダニ用の農薬は耐性がつき易く、年間1回のみの使用制限の為、別に数種揃えている。これも、その一環である。

対象商品 : 88379803
2020-04-27
用途: 松の木のダニ駆除に使用する
株式会社野島農・林・水産業

ネットで、松の木のダニ駆除にはバロックフロアブルだけが登録があると出ていたので、購入しました。
届いて、早速散布しました。今のところ症状が進んでいるようには見受けられませんが、日にちをおいて何度か散布しようと思っています。

1が参考にしています
対象商品 : 88379803
2018-03-13
用途: 薔薇の消毒
農・林・水産業

薔薇などのハダニにとても効果があると思い購入しました。
ホームセンターやJAにもなかったので助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする