ベニカJスプレー

ベニカJスプレー - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)ベニカJスプレー - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)ベニカJスプレー - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)ベニカJスプレー - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)
(8件のレビュー)

直噴散布でケムシ、イラガなど高い所にいる害虫や近寄りたくない害虫を遠くからねらい撃ち。ケムシには速効性と1週間の持続性(チャドクガ、アメリカシロヒトリ・若齢幼虫)があり、散布後に発生した害虫も退治。浸透移行性により葉の中や散布液がかかりにくい場所に生息している害虫にも効果的。

用途庭木のケムシ退治。成分クロチアニジン・フェンプロパトリン容量(mL)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×89×250農林水産省登録第(号)23130毒劇区分普通物剤形エアゾル内容量1本(1000mL)
注意
※本剤は農薬ですので使用上の注意事項をよく読んでご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88379846-
1,100
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88379846
2025-06-15
用途: ドクガが大量発生(毛虫)

今年もドクガの幼虫が大量発生していて、庭木に沢山着いていたので
何とかしようと殺虫剤を探しました。
撒くタイプのオルトランを購入しましたが、効くまでに時間がかかるので
こちらも一緒に購入して、ダブルで退治します。
こちらをかけると、もんどりうって最後に死にます。
落っこちるのも居ますが、そのままぶら下がって死んでるのも居ます。
毛バリが心配なところですが、やっつけられたらまぁとりあえずOKです。

対象商品 : 88379846
2021-06-15
用途: 庭木の害虫駆除
サービス業

容量が多くても重く感じませんでした 持ちやすいして遠くまでよく飛びます
虫の卵を発見したら即つかえるので 面倒くさくなくてよいです
改良点は中身が良く見えると減り具合がわかるとおもいます

3が参考にしています
対象商品 : 88379846
2021-09-16
用途: シロヒトリ退治

ミスト・液の切り替えはいいですね。液モード、結構飛んでいくので遠距離射撃できます。

1が参考にしています
対象商品 : 88379846
2020-01-27
用途: 茄子の害虫(虱)駆除
日本勤労者慰労協会サービス業

噴霧塗布してすぐ効き目があったが、葉がしおれてしまった。
また一回の使用では、完全駆除は出来く(説明書通り)日を置いて再度駆除する予定です。
面倒な希釈や噴霧器を使用せずに安価に手軽に使用できるので、とても良い商品かと考えます。

1が参考にしています
対象商品 : 88379846
2019-06-25
用途: サツキ,ツツジの毛虫の殺虫
株式会社日東CTO

スプレーで広がらないで4m先まで届くので,ピンポイントの殺虫には効果的でした.1リットルと大量なので,十分に散布可能です.

対象商品 : 88379846
2019-06-14
用途: さつきの消毒
医療・福祉・介護関連業

今年は異常に、毛虫の発生があり、さっそく消毒してみました。
使いやすく、毛虫めがけて気持ち良く消毒ができ、退治できました。

対象商品 : 88379846
2019-07-04
用途: 毛虫取り
佐竹軽運送運輸・通信業

使ってみて非常に効果が有りました。良い商品だと思います

対象商品 : 88379846
2017-06-16
用途: アブラムシの除去
卸売・小売業

春に会社の庭に咲いている花をふと見ると、アブラムシがぎっしり。
慌てて「ベニカJスプレー」を購入。
届いてすぐ使用しました。翌日 花を確認すると虫はまったくいませんでした。
即効性にびっくりです。
これから夏になるので、虫にはまだまだ油断ができません。1000mlで、量が多い気もしましたが、安心して使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする