キュート観葉植物用

キュート観葉植物用 - ハイポネックスキュート観葉植物用 - ハイポネックス
(3件のレビュー)

うすめずそのまま株元へひと押しするだけの液体肥料です。
浸透剤の働きで植物に必要な成分をすばやく根に行きわたらせ、目に見えて鮮やかな効果を発揮します。

適合作物観葉植物成分(チッソN-リン酸P-カリK)0.17-0.10-0.10容量(mL)150質量(g)188寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×165名称ハイポネックス液CK肥料の種類家庭園芸用複合肥料登録保証生第(号)86472内容量1本(150mL)
注意
※農薬と混合しないで下さい。使用後は密栓し直射日光や高温の所を避けて保管して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88380546-
500
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88380546
2023-06-27
用途: 形状が便利
その他業種

片手で使用できる、ハンディサイズが便利です
手間がかからず、量的にもちょうどよいです

対象商品 : 88380546
2020-12-08
用途: そのままで観葉植物に使用しました。
建設業・工事業

使いやすく、葉も色艶が良い様に思います。今度は少し量が多いほうがあれば注文したいと思います。

対象商品 : 88380546
2018-11-06
用途: 萎れた観葉植物へ

ツルヘ毎日水やりしてるのですが、だんだん萎れて来るので栄養剤を与えたら元気に成って来た気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする