微量要素8

微量要素8 - アミノール化学研究所微量要素8 - アミノール化学研究所
(10件のレビュー)

水溶性の総合微量要素で、葉と根からすばやく吸収され、欠乏症の予防と緩和にすぐれた効果を発揮します。

用途植物の栄養障害予防に。仕様植物ビタミン剤寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×180×30名称ダイケミ苦土マンガンほう素入り複合11号肥料の種類指定配合肥料登録保証指定配合肥料内容量1箱(400g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88383933-
650
619
681(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88383933
2024-02-26
用途: ほうれん草の葉面散布
その他業種

黄化し始めて成長が鈍いほうれん草に散布しました。
本来なら根っこから吸わせるのが効果的ですが、その設備を持ち合わせていないため気休めで葉面散布。1週間置きに3回やりましたが、2回目以降に少しだけですが効果があるのかなと思えるようになりました。
葉っぱの色は劇的な改善はありませんが、少しずつ成長が見受けられます。根気強く散布しようと思います。
溶剤は溶けにくいです。バケツである程度溶かしてから動力噴霧器に入れて作業しました。
始めはどうふんに直接入れてやったら
完全には溶けずに何度か詰まらせました。
ひと手間かかりますがバケツで溶かしてからやるのがベストかと。
コスパはいいので、あとは溶けやすいともっといいなと思います

1が参考にしています
対象商品 : 88383933
2024-02-25
用途: これからの春夏野菜
サービス業

レビューなどでいいものだというので購入です。春夏野菜に試してみます。顆粒で保管も楽です。

対象商品 : 88383933
2023-10-06
用途: トマト栽培
サービス業

トマトの葉の色を見て、15日ごとに散布しています。最初は散布の濃度を濃くして行ったら、葉の色が変になり、それからは通常より少し薄めて散布して丁度良い状態となりました。

対象商品 : 88383933
2022-10-12
用途: 薔薇の葉が黄色くなったので
サービス業

葉面散布し、ビックリする程、速く効果がありました。 ペットボトルに粒を入れ、激しく振って溶かすようにします。長時間置くと、鉄分が酸化し、効果が無くなります。
葉の色、花色が濃くなって嬉しいですね。最初は根元に撒いたが、効果がイマイチでした。
1リットルの水に1グラムだから、コストパフォーマンスは抜群。 ミキサーかミルで潰そうかと思っております。 粉末にしてくれると、助かります。

4が参考にしています
対象商品 : 88383933
2022-08-09
用途: 液体肥料散布時の微量要素追加
製造業

葉っぱの黄化現象に効果てきめんで、リン酸液肥と混合して使用することで、植物が元気になったようで、収量が増加しました。

2が参考にしています
対象商品 : 88383933
2021-10-27
用途: イチゴ苗の栽培
教育・研究機関

微量元素を補充しての甘くて美味しいイチゴができるのが楽しみです。

対象商品 : 88383933
2019-11-16
用途: 植物の微量要素補給用に
その他業種

2週間に一度、1000倍に薄めて植物に与えています。与えないよりは葉の発色が良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 88383933
2019-07-08
用途: 水耕栽培の液肥に追加して使用
小平アソシエイツ株式会社サービス業

ハイポニカで水耕栽培をしているがモリンガなどでは微量要素が不足するようだ。補助肥料として使用すると効果的である。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする