曜日別特売

アルスヌーボーダブル

アルスヌーボーダブル - アルスアルスヌーボーダブル - アルスアルスヌーボーダブル - アルスアルスヌーボーダブル - アルスアルスヌーボーダブル - アルスアルスヌーボーダブル - アルス
(1件のレビュー)

ワイヤーカット機能のついた便利なはさみ! 14番(直径2mmのワイヤー)までカット。 フラワ―アレンジメントや園芸のあらゆるシ―ンで大活躍します。 グリップのカラーはブラックです。

用途フラワーアレンジメント、ワイヤーのカットに仕様ハードクローム仕上げ、ソフトグリップトラスコ品番752-4803材質高炭素刃物鋼ブラック質量(g)60使用目的カット、フラワーアレンジメント切断対象ワイヤーRoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)ワイヤー:#14(直径2.0mm)×1本#18(直径1.2mm)×3本全長×刃長(mm)169×40内容量1個
注意
※硬鋼線または、刃を傷めますのでピアノ線は切らないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
883839853100-BK
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

1丁で2役のクラフトバサミ_アルスヌーボーダブル(3100シリーズ)_【ARS】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88383985
2020-04-22
用途: ショップや加工場でフラワーアレンジや花束を作ります。
教育・研究機関

花もワイヤーもリボン・セロファンを切れるので大変重宝すると思います.同僚が使っていて良さそうなので購入してみました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする