曜日別特売

ロングクラフト直刃

ロングクラフト直刃 - アルスロングクラフト直刃 - アルスロングクラフト直刃 - アルス
(4件のレビュー)

長い刃先で文具使用に最適。 クラフトチョキの長刃タイプです。 封筒の開封、布を大きく裁つときには刃の長いはさみが便利です。 直刃タイプ。

用途封筒の開封や布の切断に仕様ソフトグリップトラスコ品番001-3196材質高炭素刃物鋼ベージュ質量(g)65表面処理ハードクローム仕上げ使用目的切断、開封切断対象封筒、布RoHS指令(10物質対応)対応全長×刃長(mm)190×65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88384064340H-T
3,000
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88384064
2024-01-20
用途: お部屋に1本
その他業種

モノタロウで購入したわけではないのですが、30年ほど前に生協のカタログで購入したときから愛用しています。
チョキチョキ切れて、かちん。とかしめの具合もよくて、手も疲れずによく切れて、大変気に入ってます。
耐久性については信頼できるので、ほかの鋏も購入してみようかなと思いましt。

対象商品 : 88384064
2024-04-14
用途: 文房具
不動産業

先がとがっていて、しかも厚みが薄いので、見た目のスマートさに加えて、はさみとして封筒など開封するために切る時、優れている。

対象商品 : 88384064
2022-03-06
用途: 封筒を開封 新聞の切り抜き
不動産業

リピート購入 届いた時は「あら思ったより大きいわ」と感じますが
使用する時は、適当な大きさで 先端からの刃の長さも 切る時に丁度良い長さです。
使用場所に すぐ使えるように 常備しています。

対象商品 : 88384064
2020-05-07
用途: 布を切る時
株式会社青山ビジネスフォーラムサービス業

手芸用に購入しました。大きなグリップで握り易いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする