曜日別特売

キャットカット のら猫よけ

キャットカット のら猫よけ - 丸萬化学
(3件のレビュー)

のら猫よけのキャットカットは、取付け簡単で、庭やプランターなど、猫の糞尿被害をシャットアウト。
ベランダの手すりや植え木の幹にまいて、いたずら予防に!
キャットカットの連結部分を必要な大きさにまでつなぎ合わせ、キャットカットの矢印をトゲのない方に折り曲げます。
折り曲げた矢印を地中に差し込んで固定して下さい。

用途のら猫の侵入防止に。対象動物材質ポリプロピレン長さ(mm)210幅(mm)175ブラック高さ(mm)27内容量1袋(6枚)
注意
※子供の遊び場、またその付近には配置しないで下さい。
※使用目的以外にご使用はしないで下さい。
※効果は猫によって多少異なります。
※この商品は動物に危害を加えることを目的とした商品ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88387372-
800
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88387372
2021-09-14
用途: 除草作業
サービス業

効果なし。使用した翌日には猫の糞だらけで臭いも凄い。ガッカリです。まだ、安い酢の方が効果があるかもしれないと言った感じです。酢よりも素晴らしい効果を期待したけど残念ですた。

1が参考にしています
対象商品 : 88387372
2020-01-26
用途: 野良猫の対策
その他業種

トゲもよく効いてていいです。この上に物を落としたら欠けてしまいました。
もう少し丈夫さがあればと思います。

対象商品 : 88387372
2020-04-08
用途: 猫よけ
医療・福祉・介護関連業

これを置いたところ。へはさすがに来ないが、置いていない場所に移動するので結果として大量に購入することになった。「花壇のなかだけ」とかならいいと思う

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする