ハイドロコーン

ハイドロコーン - 三浦園芸ハイドロコーン - 三浦園芸ハイドロコーン - 三浦園芸ハイドロコーン - 三浦園芸ハイドロコーン - 三浦園芸ハイドロコーン - 三浦園芸
(4件のレビュー)

粘土を焼き上げて発泡させた発泡煉石です。
多孔質構造なので、適度の水分と空気を保持します。
水に浮かぶものもあるほど軽いものです。
植物が根から出す酸を吸収し根を活性化するので、水だけで栽培するよりもいろいろな植物を栽培できます。
土特有の臭いも無く、清潔で虫がわきにくい室内園芸専用用土です。

用途観葉植物、ハイドロカルチャー、インテリアグリーンなど適合作物観葉植物、ハイドロカルチャー、インテリアグリーン原材料発泡煉石
全6種類を絞り込む
種別
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
種別
質量(g)
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
粒子径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88387381-1袋(2L)小粒14002200×300×50約2~5
オープン
729
802(税込)
当日出荷
88387397-1袋(2L)中粒10002200×300×50約5~8
1,160
699
769(税込)
当日出荷
88387406-1袋(2L)大粒7002200×300×50約8~16
1,160
909
1,000(税込)
6日以内出荷
40616504-1袋(0.5L)小粒3500.5-約2~5
470
379
417(税込)
5日以内出荷
40616513-1袋(0.5L)中粒2300.5-約5~8
オープン
329
362(税込)
5日以内出荷
40616529-1袋(0.5L)大粒2200.5-約8~16
470
379
417(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88387397
2023-06-27
用途: 鉢植えのマルチングに使用
その他業種

鉢植えのマルチングとして使用。
泥はね防止に役立っています。
中粒を購入しましたが、大粒のほうが扱いやすいです。
商品にも、価格的にも満足です

対象商品 : 88387397
2021-10-02
用途: 観葉植物の植え替え
農・林・水産業

室内で育てていますポトスが成長したので、ハイドロカルチャーを使って、切り込み植え替えました。
土では、虫がきたり育ったりしますが、ハイドロカルチャーなら安心です。
中粒を購入 粒も揃っており品質良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 88387397
2019-06-06
用途: 観葉植物の植栽
Paleo卸売・小売業

説明書通り、きれいに洗ってアイビーを植えました。元気に育っています。
土よりも簡単に植えられ、汚れないのがいいです。

2が参考にしています
対象商品 : 88387381
2021-06-27
用途: ミニ観葉用
その他業種

以前は大粒を利用していましたが、ミニ観葉には小粒がよさそうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする