ミツギロン
トリパス
トゲがとりを寄せ付けない!カラスよけ、ハトよけ、様々な害鳥対策に連結できるから幅広い場所に設置できます。
用途
鳥の侵入防止に。
対象動物
カラス、ハト
材質
PE
質量(g)
360
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
120×65×56
注意
※子供の遊び場、またその付近には配置しないで下さい。使用目的以外にご使用はしないで下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88387467
EG-14
1袋(2個)
¥
3,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
79954195
EG-14
1セット(2個×60個)
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません