曜日別特売

ネズレスプロ

ネズレスプロ - レインボー薬品
(5件のレビュー)

田畑、花壇、ビニールハウスを含む農耕地で使える農薬登録の殺そ剤です。少量でよく効き、速効性に優れています。本剤を食べたネズミは急性中毒を起こし、3~5時間で死にいたります。雨が降っても成分が流亡しません。

用途野ネズミ用殺そ剤。対象動物ネズミ成分リン化亜鉛、トウモロコシ、植物性油、アルコール等種別普通物寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)120×45×155農林水産省登録第(号)8971内容量1箱(2g×30袋)
注意
※本剤は農薬ですので使用上の注意事項をよく読んでご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88387896-
770
699
769(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88387896
2022-05-24
用途: ネズミの駆除
卸売・小売業

ワルファリン系が効かないネズミ用の殺鼠剤をどれにするか迷っていたら、農業資材・園芸カテゴリで10%オフになったので購入。
天井裏に複数バラ撒いたところ効果あったようで、ネズミの足音がしなくなりました。ついでに家の土台の各通気口にも、侵入防止に1つづつ置いておきました。

1が参考にしています
対象商品 : 88387896
2020-02-18
用途: ネズミ退治
教育・研究機関

家屋に侵入するクマネズミです。おネズミ様が前の晩に残していったパン約30gを粉々にして本品3袋を混ぜたものを紙袋に入れました。紙袋の口を広げておきましたら中身だけきれいさっぱりすっかりさらえて「お持ち帰り」になりました。寒いので纏まっていたようです。その日のうちに全滅しました。恐るべし。まだたくさん残っているので次シーズン用にとっておきます。

1が参考にしています
対象商品 : 88387896
2016-10-14
用途: 畑ねずみ退治
オールマリン

花壇にねずみと思われる穴が見つかりましたのでネズレスプロを穴に差し込みました。袋をかじった後が見つかりましたので効果はあるはずです。

1が参考にしています
対象商品 : 88387896
2019-03-28
用途: 工場内のネズミの通り道(糞ある箇所)に設置
製造業

以前、別の商品を購入設置していましたが、ネズミの種類が異なるのか、あまり喰いつきがよくありません。次回は、別の商品を検討する予定です。

対象商品 : 88387896
2019-03-31
用途: ネズミの駆除
カフェバー滝飲食業

ほとんど効果なし、他の方法を探す。困った

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする