曜日別特売

ゴーヤ・キュウリの肥料

ゴーヤ・キュウリの肥料 - 花ごころ
(3件のレビュー)

ゴーヤ・キュウリの生長を助ける3つの成分をバランスよく配合。
花付き・実付きに必要なリン酸成分を多く配合。
アミノ酸や微量要素の効果で、美味しいゴーヤとキュウリを育てます。
まきやすい粒状タイプ。

用途ゴーヤ、キュウリの追肥に。適合作物ゴーヤ、キュウリ成分(チッソN-リン酸P-カリK-マグネシウムMg-マンガン)6-9-6-2-0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×205×20名称園芸有機入り化成696号肥料の種類指定配合肥料登録保証生第89436号内容量1袋(400g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88388325-
240
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88388325-88389007-- 有機化成肥料 花ごころ 88389007有機化成肥料花ごころ1袋(400g)
359
税込395
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88388325
2018-06-14
用途: ゴウヤ
飯塚事務所

ゴウヤの肥料にはたいへん良く効きます。葉も大きくなり実も沢山付きます。

対象商品 : 88388325
2017-05-16
用途: 店舗前のプランター
中華専門店 香林飲食業

お店の前のプランターで緑のカーテンを作るのに使ってます。ゴーヤの勢いが違います。

対象商品 : 88388325
2018-01-07
用途: 家庭菜園

普通の化成肥料と何ら変わりありませんでした。
価格的にも期待していただけに残念です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする