青い芝をつくる肥料

青い芝をつくる肥料 - 花ごころ

細粒で根元に入りやすいため、葉焼けの心配が少ない肥料。有機質を多く含みゆっくり効きます。土壌改良効果のある腐植酸を配合。

用途芝生に。成分(チッソN-リン酸P-カリK)6-6-6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×170×16名称レオ印有機入り複合肥料666-1.5入数1袋(500g)適合作物芝生肥料の種類化成肥料登録保証輸第(号)10080内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88388973-
250
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88388973-00327888-- まいてすぐ消える芝の肥料 花ごころ 00327888まいてすぐ消える芝の肥料花ごころ1袋(300g)
349
税込384
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする