曜日別特売

しきわらいらず野菜・果樹用

しきわらいらず野菜・果樹用 - フォレスト

苗を植えた後でも敷ける雑草防止シートです。シートの部分が雑草を防止。また、土の乾きを緩和し、乾燥も防止します。シートは通気性があるので、蒸れにくくなっています。泥はねを防止するので、葉や実に泥がついて成長を妨げることなく栽培できます。土中の温度を高め、寒さを軽減し、成長が良く、早くなります。

用途雑草防止、土の乾燥防止など。長さ(m)0.458幅(m)0.485材質ポリプロピレン使用目的土の乾燥防止、雑草防止高さ(m)0.005内容量1袋(2枚)
注意
※土やピンなどで周りをしっかり押さえて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88390827-
480
329
362(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする