KANA(片山チエン)
アタッチメント付ニバイピッチローラチェーンオフセットリンク
材質(本体)
スチール
種類
アタッチ付チェーン
列数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88403551
C2082H-OL
50.8
15.88
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88403567
C2100H-OL
63.5
19.05
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください