KANA(片山チエン)
重荷重用チェーン
(1件のレビュー)
標準形ローラチェーンのリンクプレートを厚くするとともに、
ピンに強靭鋼を採用してANSIのHタイプよりも強度を高めたチェーンです。
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
1
内容量
1本(3m)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チェーンNo.
ユニットリンク数
厚さT(mm)
幅H(mm)
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88405922
40H-T
40H
240
2.0
11.7
19.6
¥
8,500
¥
5,950
¥
6,545
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88405931
50H-T
50H
192
2.4
14.6
23.4
¥
10,100
¥
7,070
¥
7,777
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月26日
88405947
60H-RPT
60H-RP
160
3.2
17.5
30.0
¥
12,900
¥
9,030
¥
9,933
(税込)
当日出荷
88405956
80H-RPT
80H-RP
120
4.0
23.0
38.5
¥
22,600
¥
15,820
¥
17,402
(税込)
当日出荷
88405913
100H-RPT
100H-RP
96
4.8
28.9
46.4
¥
36,100
¥
25,270
¥
27,797
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください