KANA(片山チエン)
重荷重用チェーンジョイントリンク
ピン形式
リベット
列数
1
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88406026
100H-JL
31.75
19.05
¥
550
¥
385
¥
424
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88406035
40H-JL
12.7
7.95
¥
140
¥
98
¥
108
(税込)
当日出荷
88406044
50H-JL
15.875
9.53
¥
180
¥
126
¥
139
(税込)
当日出荷
88406053
60H-JL
19.05
12.7
¥
210
¥
147
¥
162
(税込)
当日出荷
88406062
80H-JL
25.4
15.88
¥
330
¥
231
¥
254
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください