KANA(片山チエン)
ステンレス小判形チェーン
材質(本体)
ステンレス
種類
ローラーチェーン
列数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
ユニットリンク数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88421234
40F-SUST
12.7
7.95
240
¥
17,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88421243
60F-SUST
19.05
12.7
160
¥
35,100
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください