曜日別特売

ステンレス小判形チェーンジョイントリンク

ステンレス小判形チェーンジョイントリンク - KANA(片山チエン)
材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン列数1内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8840365540F-SUSJL12.77.95
490
379
417(税込)
3日以内出荷
返品不可
8840366450F-SUSJL15.8759.53
610
469
516(税込)
7日以内出荷
返品不可
8840367360F-SUSJL19.0512.7
730
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする