KANA(片山チエン)
ステンレスホローピンチェーンジョイントリンク
リンク内幅(mm)
12.7
材質(本体)
ステンレス
種類
ローラーチェーン
列数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88403454
60HP-SUSJL
19.05
¥
1,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88403463
C2060HP-SUSJL
38.1
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください