スプロケット FBN2060B

スプロケット FBN2060B - KANA(片山チエン)スプロケット FBN2060B - KANA(片山チエン)
スプロケット形状B形軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.C2060H内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88433965FBN2060B101/2D252125
4,400
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
88433974FBN2060B101/2D302130
4,400
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
88433983FBN2060B101/2D352135
4,400
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
88434001FBN2060B111/2D252325
4,800
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
88434017FBN2060B111/2D302330
4,800
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
88434035FBN2060B111/2D402340
4,800
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
88434053FBN2060B121/2D302530
5,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
88434062FBN2060B121/2D352535
5,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
88433992FBN2060B101/2D402140
4,440
取扱い終了
返品不可
代替品有
88434026FBN2060B111/2D352335
4,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
88434044FBN2060B121/2D252525
5,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
88434071FBN2060B121/2D402540
5,810
取扱い終了
返品不可
代替品有
88434087FBN2060B91/2D251925
3,940
取扱い終了
返品不可
代替品有
88434096FBN2060B91/2D301930
3,940
取扱い終了
返品不可
代替品有
88434105FBN2060B91/2D351935
3,940
取扱い終了
返品不可
代替品有
88434114FBN2060B91/2D401940
3,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88433992FBN2060B101/2D4007045316FBN2060B101/2D40FBN2060B101/2D40 ニバイピッチFBスプロケット KANA(片山チエン) 07045316ニバイピッチFBスプロケットKANA(片山チエン)1個
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました
88434026FBN2060B111/2D3507045343FBN2060B111/2D35FBN2060B111/2D35 ニバイピッチFBスプロケット KANA(片山チエン) 07045343ニバイピッチFBスプロケットKANA(片山チエン)1個
3,490
税込3,839
注文コードが変更になりました
88434044FBN2060B121/2D2507045368FBN2060B121/2D25FBN2060B121/2D25 ニバイピッチFBスプロケット KANA(片山チエン) 07045368ニバイピッチFBスプロケットKANA(片山チエン)1個
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました
88434071FBN2060B121/2D4007045395FBN2060B121/2D40FBN2060B121/2D40 ニバイピッチFBスプロケット KANA(片山チエン) 07045395ニバイピッチFBスプロケットKANA(片山チエン)1個
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました
88434087FBN2060B91/2D2507045404FBN2060B91/2D25FBN2060B91/2D25 ニバイピッチFBスプロケット KANA(片山チエン) 07045404ニバイピッチFBスプロケットKANA(片山チエン)1個
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました
88434096FBN2060B91/2D3007045413FBN2060B91/2D30FBN2060B91/2D30 ニバイピッチFBスプロケット KANA(片山チエン) 07045413ニバイピッチFBスプロケットKANA(片山チエン)1個
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました
88434105FBN2060B91/2D3507045422FBN2060B91/2D35FBN2060B91/2D35 ニバイピッチFBスプロケット KANA(片山チエン) 07045422ニバイピッチFBスプロケットKANA(片山チエン)1個
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました
88434114FBN2060B91/2D4007045438FBN2060B91/2D40FBN2060B91/2D40 ニバイピッチFBスプロケット KANA(片山チエン) 07045438ニバイピッチFBスプロケットKANA(片山チエン)1個
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする