曜日別特売

スプロケット HG140-2A

スプロケット HG140-2A - KANA(片山チエン)
下穴径d(Φmm)38内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88438962HG140-2A15HスプロケットA形222.7140-2下穴タイプ1539~
45,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
88438971HG140-2A16HスプロケットA形222.7140-2下穴タイプ1639~
47,700
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
88438987HG140-2A18HスプロケットA形222.7140-2下穴タイプ1839~
60,200
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
88438996HG140-2A20HスプロケットA形222.7140-2下穴タイプ2039~
69,200
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
88439005HG140-2A22HスプロケットA形222.7140-2下穴タイプ2239~
79,800
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
88439014HG140-2A24HスプロケットA形222.7140-2下穴タイプ2439~
92,100
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
88439023HG140-2A25HスプロケットA形222.7140-2下穴タイプ2539~
103,800
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
88439032HG140-2A28HスプロケットA形222.7140-2下穴タイプ2839~
130,900
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
88439041HG140-2A30HスプロケットA形222.7140-2下穴タイプ3039~
143,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする