KANA(片山チエン)
スプロケット HG60-2A3
スプロケット形状
A形
軸穴種別
下穴タイプ
歯幅(mm)
11.3
種類
スプロケット
列数
2
チェーンNo.
60-2
下穴径d(Φmm)
20
軸穴径(Φmm)
21~
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88441385
HG60-2A35H
35
¥
15,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88441394
HG60-2A36H
36
¥
16,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88441403
HG60-2A38H
38
¥
17,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください