KANA(片山チエン)
スプロケット HG80-2A5
下穴径d(Φmm)
33
アズワン品番
64-7518-65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88442243
HG80-2A50H
スプロケット
A形
2
14.1
80-2
下穴タイプ
50
34~
¥
69,300
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください