スプロケット K50B

スプロケット K50B - KANA(片山チエン)
内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88443537K50B10スプロケットB形18.750下穴タイプ1011~20
930
669
736(税込)
4日以内出荷
返品不可
88443546K50B11スプロケットB形18.750下穴タイプ1113~20
1,100
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
88443555K50B12スプロケットB形18.750下穴タイプ1213~25
1,100
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
88443564K50B13スプロケットB形18.750下穴タイプ1313~28
1,100
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
88443573K50B14スプロケットB形18.750下穴タイプ1413~32
1,200
849
934(税込)
4日以内出荷
返品不可
88443582K50B15スプロケットB形18.750下穴タイプ1513~35
1,200
849
934(税込)
4日以内出荷
返品不可
88443591K50B16スプロケットB形18.750下穴タイプ1615~42
1,500
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
88443607K50B17スプロケットB形18.750下穴タイプ1715~45
1,800
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
88443616K50B18スプロケットB形18.750下穴タイプ1815~45
1,800
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
88443625K50B19スプロケットB形18.750下穴タイプ1915~45
2,000
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
88443634K50B20スプロケットB形18.750下穴タイプ2015~46
2,300
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
88443643K50B21スプロケットB形18.750下穴タイプ2115~46
3,100
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
88443652K50B22スプロケットB形18.750下穴タイプ2217~46
2,800
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
88443661K50B23スプロケットB形18.750下穴タイプ2317~46
3,100
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
88443677K50B24スプロケットB形18.750下穴タイプ2417~46
3,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88443686K50B25スプロケットB形18.750下穴タイプ2517~46
3,400
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
88443695K50B26スプロケットB形18.750下穴タイプ2617~46
3,700
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
88443704K50B27スプロケットB形18.750下穴タイプ2717~46
3,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
88443713K50B28スプロケットB形18.750下穴タイプ2817~46
4,200
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
88443722K50B29スプロケットB形18.750下穴タイプ2917~46
4,500
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
88443731K50B30スプロケットB形18.750下穴タイプ3017~46
4,700
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
88443747K50B31スプロケットB形18.750下穴タイプ3117~46
4,800
3,490
3,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
88443756K50B32スプロケットB形18.750下穴タイプ3217~46
5,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
88443765K50B33スプロケットB形18.750下穴タイプ3317~46
5,300
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
88443774K50B34スプロケットB形18.750下穴タイプ3417~46
6,300
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
88443783K50B35スプロケットB形18.750下穴タイプ3517~46
6,600
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする