曜日別特売

スプロケット NK120-2C

スプロケット NK120-2C - KANA(片山チエン)
スプロケット形状C形材質普通鋼形状溶接仕様軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)22.7種類スプロケット列数2チェーンNo.120-2下穴径d(Φmm)38軸穴径(Φmm)39~125内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88444797NK120-2C404064-7526-10
147,300
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
88444806NK120-2C424264-7526-11
176,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
88444815NK120-2C454564-7526-12
173,900
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
88444824NK120-2C484864-7526-13
217,100
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
88444833NK120-2C505064-7526-14
233,400
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
88444842NK120-2C545464-7526-15
260,300
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
88444851NK120-2C606064-7526-16
260,600
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする