KANA(片山チエン)
スプロケット NK120C
スプロケット形状
C形
材質
普通鋼
形状
溶接仕様
軸穴種別
下穴タイプ
歯幅(mm)
23.5
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
120
下穴径d(Φmm)
30
軸穴径(Φmm)
31~103
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88444867
NK120C54
54
64-7526-30
¥
94,600
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88444876
NK120C60
60
64-7526-31
¥
117,100
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください