KANA(片山チエン)
スレンレスホローピンチェーンジョイントリンク
材質(本体)
ステンレス
種類
ローラーチェーン
列数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88403104
40HP-SUSJL
12.7
7.95
¥
660
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88403113
50HP-SUSJL
15.875
9.53
¥
1,000
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください