曜日別特売

タイミングベルト XL037形

タイミングベルト XL037形 - KANA(片山チエン)
(2件のレビュー)
ベルト形XLベルト幅(mm)9.5材質ゴムベルト厚(mm)2.27種類タイミングベルト内容量1本
101件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88471801TB100XL03750254
1,400
取扱い終了
返品不可
88471817TB102XL03751259.08
1,400
取扱い終了
返品不可
88471826TB104XL03752264.16
1,400
取扱い終了
返品不可
88471835TB106XL03753269.24
1,400
取扱い終了
返品不可
88471844TB108XL03754274.32
1,400
取扱い終了
返品不可
88471853TB110XL03755279.4
1,400
取扱い終了
返品不可
88471862TB112XL03756284.48
1,400
取扱い終了
返品不可
88471871TB114XL03757289.56
1,400
取扱い終了
返品不可
88471887TB116XL03758294.64
1,400
取扱い終了
返品不可
88471896TB118XL03759299.72
1,400
取扱い終了
返品不可
88471905TB120XL03760304.8
1,400
取扱い終了
返品不可
88471914TB122XL03761309.88
1,500
取扱い終了
返品不可
88471923TB124XL03762314.96
1,500
取扱い終了
返品不可
88471932TB126XL03763320.04
1,500
取扱い終了
返品不可
88471941TB128XL03764325.12
1,500
取扱い終了
返品不可
88471957TB130XL03765330.2
1,500
取扱い終了
返品不可
88471966TB134XL03767340.36
1,500
取扱い終了
返品不可
88471975TB136XL03768345.44
1,500
取扱い終了
返品不可
88471984TB138XL03769350.52
1,500
取扱い終了
返品不可
88471993TB140XL03770355.6
1,500
取扱い終了
返品不可
88472002TB142XL03771360.68
1,500
取扱い終了
返品不可
88472011TB144XL03772365.76
1,500
取扱い終了
返品不可
88472027TB146XL03773370.84
1,500
取扱い終了
返品不可
88472036TB148XL03774375.92
1,500
取扱い終了
返品不可
88472045TB150XL03775381
1,500
取扱い終了
返品不可
88472054TB152XL03776386.08
1,700
取扱い終了
返品不可
88472063TB154XL03777391.16
1,700
取扱い終了
返品不可
88472072TB156XL03778396.24
1,700
取扱い終了
返品不可
88472081TB158XL03779401.32
1,700
取扱い終了
返品不可
88472097TB160XL03780406.4
1,700
取扱い終了
返品不可
88472106TB162XL03781411.48
1,700
取扱い終了
返品不可
88472115TB164XL03782416.56
1,700
取扱い終了
返品不可
88472124TB166XL03783421.64
1,700
取扱い終了
返品不可
88472133TB168XL03784426.72
1,700
取扱い終了
返品不可
88472142TB170XL03785431.8
1,700
取扱い終了
返品不可
88472151TB172XL03786436.88
1,800
取扱い終了
返品不可
88472167TB174XL03787441.96
1,800
取扱い終了
返品不可
88472176TB176XL03788447.04
1,800
取扱い終了
返品不可
88472185TB178XL03789452.12
1,800
取扱い終了
返品不可
88472194TB180XL03790457.2
1,800
取扱い終了
返品不可
88472203TB182XL03791462.28
1,800
取扱い終了
返品不可
88472212TB184XL03792467.36
1,800
取扱い終了
返品不可
88472221TB188XL03794477.52
1,800
取扱い終了
返品不可
88472237TB190XL03795482.6
1,800
取扱い終了
返品不可
88472246TB194XL03797492.76
1,800
取扱い終了
返品不可
88472255TB196XL03798497.84
1,800
取扱い終了
返品不可
88472264TB198XL03799502.92
1,800
取扱い終了
返品不可
88472273TB200XL037100508
1,800
取扱い終了
返品不可
88472282TB202XL037101513.08
1,900
取扱い終了
返品不可
88472291TB206XL037103523.24
1,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88472142
2017-07-05
用途: cnc
合資会社 石川商店卸売・小売業

ベルトの延びもみられず確実にサーボモーターの動力を伝えられます。

対象商品 : 88471896
2017-02-08
用途: CNC
合資会社 石川商店卸売・小売業

バックラッシュが無く大変スムースです。また追加で購入したいのです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする