KANA(片山チエン)
ホローピンチェーン
種類
ローラーチェーン
列数
1
内容量
1本(3m)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
ユニットリンク数
材質(本体)
最大許容張力(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88480804
60HP-T
19.05
12.7
160
スチール
4.22
¥
28,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88480813
C2050HP-SUST
31.75
9.53
96
ステンレス
-
¥
32,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88480822
C2050HP-T
31.75
9.53
96
スチール
3.14
¥
14,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください