KANA(片山チエン)
ラストップチェーンジョイントリンク
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
1
表面処理
特殊耐食メッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88395702
C2040-NJL
25.4
7.95
¥
240
¥
168
¥
185
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88395711
C2050-NJL
31.75
9.53
¥
310
¥
209
¥
230
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88395727
25-NJL
6.35
3.18
¥
160
¥
109
¥
120
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88395736
35-NJL
9.525
4.78
¥
130
¥
99
¥
109
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88395964
40-NJL
12.7
7.95
¥
130
¥
99
¥
109
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88395973
50-NJL
15.875
9.53
¥
170
¥
136
¥
150
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88395982
60-NJL
19.05
12.7
¥
240
¥
168
¥
185
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88395991
80-NJL
25.4
15.88
¥
360
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88421322
C2060H-NJL
38.1
12.7
¥
480
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください