アタッチメント付ローラチェーンジョイントリンク

アタッチメント付ローラチェーンジョイントリンク - KANA(片山チエン)アタッチメント付ローラチェーンジョイントリンク - KANA(片山チエン)
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8842125240-K1JL12.77.95
180
129
142(税込)
当日出荷
8842127760-K1JL19.0512.7
380
247
272(税込)
当日出荷
8842128680-K1JL25.415.88
530
398
438(税込)
4日以内出荷
返品不可
8842126150-K1JL15.8759.53
240
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
8842126150-K1JL07231287KCM50K-1JL50-K1JL アタッチメント付ジョイントリンク KANA(片山チエン) 07231287アタッチメント付ジョイントリンクKANA(片山チエン)1個
203
欠品中
税込223
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする