ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
明工社
15A 250V 接地防水コネクター(組)
種類
セット品
形状
平刃タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
15
差込口形状
接地2P 15A 250V
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88392026
MK5628-N
¥2,350
¥
2,298
¥2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
プラグ / ボディ(ソケット) の新着商品
ページ: 1/ 3
2Pゴムプラグ
オーム電機
税込
¥
230
¥
209
バスケットへ
耐熱耐寒コードコネクタボディ
アメリカン電機
税込
¥
2,418
¥
2,198
バスケットへ
耐熱耐寒コードコネクタボディ
アメリカン電機
税込
¥
1,978
¥
1,798
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
電源(制御機器)
電源コード/コンセント(FA)
コンセント(FA)
プラグ / ボディ(ソケット)
標準/平刃タイプ
標準/平刃ボディ(ソケット)
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-07
「標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります
標準/平刃プラグ(キャップ)
標準/平刃ボディ(ソケット)
標準/平刃タイプセット品
シェアする
マイページ