明工社
600V 接地3P 30A 引掛埋込コンセント (L17-30R 準拠)
極数
接地3P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
30
定格電圧(V)
600
形状
引掛タイプ
コンセント個数
1
コンセント形状
(引掛形)接地3P 30A 600V
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88392902
MH2881
¥
3,880
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意