機器用15A 125V 接地埋込ダブルコンセント P:83.5 M4

機器用15A 125V 接地埋込ダブルコンセント P:83.5 M4 - 明工社
(3件のレビュー)
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88395352ME2817T02
830
659
725(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88395352
2025-04-05
用途: 発電機OH
有限会社平井電設

ヤマハの発電機コンセントの交換を考えましたが、純正部品は高いのでこの製品を使用、何の問題もなく使用できて安価でOHできました。

1が参考にしています
対象商品 : 88395352
2024-02-19
用途: 工場内の機器メンテ

接触不良気味のコンセントを新調しました。
配線を差し込んでネジを締めるだけなので簡単です。
取り外したコンセントも同じメーカーでした。

対象商品 : 88395352
2019-07-23
用途: 住宅のコンセント
電気・ガス・熱供給・水道業

形が変わっていて良いです。
丸みのフォルムがかわいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする