ナベヤ
レストボルト
位置決めボルト等の相手の当て金として使用します。
材質
S45C
表面処理
黒染め
熱処理
先端部焼入HRC40 0/+6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88561216
LBR08
7
SR12
15
4.5
14.5
¥
2,310
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
88561225
LBR10
17
SR16
19.6
6
18
¥
2,470
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
88561234
LBR12
30
SR20
21.9
7
21
¥
2,620
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
88561243
LBS08
8
-
15
4.5
14.5
¥
2,310
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
88561252
LBS10
18
-
19.6
6
18
¥
2,470
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
88561261
LBS12
32
-
21.9
7
21
¥
2,620
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください