ナベヤ
レストプレート
材質
SCM420
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC56±3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88561277
11393-11000E
16
16
14
8(0/-0.09)
18
¥
4,510
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
88561286
11393-21000E
35
22
19
10(0/-0.09)
25
¥
4,700
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
88561295
11393-12000E
17
16
14
8(0/-0.009)
18
¥
4,700
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
88561304
11393-22000E
30
22
19
10(0/-0.015)
25
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
88561313
11393-13000E
12
16
14
8(0/-0.09)
18
¥
4,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
88561322
11393-23000E
30
22
19
10(0/-0.09)
25
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください