ナベヤ
アライニングボルト7110DH
先端が凹凸に仕上げてありワークのすべりが極小です。
材質
SCM435
表面処理
黒染め
付属品
六角ナット1個
熱処理
HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
G
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88561627
7110DH-M8
25
4
13
5.5
13
¥
14,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
88561636
7110DH-M10
55
5
17
8.6
17
¥
18,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
88561645
7110DH-M12
56
6
17
8.6
19
¥
21,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
88561654
7110DH-M16
128
8
24
10.5
24
¥
29,700
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください